Chave de tubos, mordentes em S
Chave de tubos, mordentes em S
ALICATE EXTENSIVO 320MM
Art.
071406 60
EAN 4011231708739
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
Formato sueco, mordentes em S, com suporte de três pontos e fixação autocolante.
Ajuste progressivo
Fixada com porcas de ajuste de fecho
Fixação ideal, com propriedades de alta resistência
Estriado na cabeça contra a direção de rotação
Duradoura e resistente ao desgaste
Dentes endurecidos por indução
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Tubos, porcas
![]() | |
Intervalo de aperto em polegadas | 1 in |
Diâmetro máx. do tubo em polegadas | 1 in |
Intervalo de aperto | 35 mm |
Comprimento (L) | 320 mm |
Largura da garra de fixação (B) | 18 mm |
Espessura das garras (C) | 10,5 mm |
DIN | 5234 |
Material | A-CR-V |
Cor | Vermelho |