Chave dentada sextavada
Chave sextavada 33 dentes para alternador
CHAVE ALTERNADOR DENTADA SEXTAVADA 22MM
Art.
071557 806
EAN 4065746309523
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequada para montagem e desmontagem de alternadores
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tipo de ponta | Multi-dentes |
Accionador | 22 mm |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 31 mm |
Material | Aço para ferramentas |