Chave dinamométrica 3/4"
Chave dinamométrica, 3/4 polegadas
CHAVE DINANOMÉTRICA DE 3/4. 80-400 NM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Longa, mas precisa
- Aperto preciso com uma precisão de aperto muito elevada de ± 3%, o que a torna mais precisa do que o estipulado na norma
- 60 dentes permitem um ângulo de rotação de apenas 6° para uma precisão máxima ao aparafusar
- Indicação claramente audível e percetível quando o valor do binário é atingido para um aperto mais controlado
- Escala dupla grande e de leitura fácil em Nm e lbf-ft com um intervalo de escala de 10 Nm
- Ajuste simples e preciso do binário, rodando a extremidade do cabo
- Botão de bloqueio para bloquear e desbloquear valores definidos
- Robusta e de alta qualidade, em conformidade com a norma ISO 6789-1
Utilização confortável
- Longa, design compacto
- O comprimento assegura uma transmissão de força fácil no intervalo de binário de 80–400 Nm
- Não precisa de ser desapertada após a utilização, pelo que não é necessário repor o valor mais baixo da escala
- Cabo 2C ergonómico e antiderrapante para um trabalho confortável e uma transmissão de força ideal
- O adaptador de quadra removível torna-a versátil
- Inclui declaração de conformidade e número de série
- As ferramentas de precisão, como as chaves dinamométricas, devem ser inspecionadas regularmente utilizando o equipamento de medição adequado e reajustadas, se necessário
- Recomendamos uma calibração regular a cada 12 meses ou após 5000 operações de aperto a partir da primeira utilização da chave dinamométrica


Fichas Técnicas(X)
A chave dinamométrica extralonga é ideal para várias aplicações no setor dos veículos comerciais, como a mudanças de pneus, bem como na engenharia mecânica, metalurgia e construção. Para qualquer trabalho que exija um aperto preciso de porcas e parafusos com um binário especificado.
![]() | |
Tamanho da ponta | 3/4" |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 80-400 Nm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial) | 60-290 lbf.ft |
Número de voltas do valor de binário mín. ao máx. | 15 |
Design | Com 60 dentes - 6º de ângulo de rotação |
Escala principal de binário do valor da escala | 10 Nm |
Precisão de medição de binário | +/- 3 % |
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Sim |
Normas | ISO 6789-1 |
Comprimento (L1) | 685 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 589 mm |
Comprimento da pega (L3) | 167 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 24 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 47 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 37 mm |
Largura da cabeça do roquete (D2) | 51 mm |