Chave dinamométrica de 1/2" com roquete com furo de inserção
TORQUIMETRO/CH. DINAM. 1/2" (40-200NM)
Art. 0714720200
EAN 4062856259373
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho preciso
- Aperto preciso com uma precisão de aperto muito elevada de ± 3%, o que a torna mais precisa do que o estipulado na norma
- Indicação claramente audível e percetível quando o valor do binário é atingido para um aperto mais controlado
- Escala dupla grande e de leitura fácil em Nm e lbf-ft
- Ajuste simples e preciso do binário, rodando a extremidade do cabo
- Botão de bloqueio para bloquear e desbloquear valores definidos
- Em conformidade com a norma ISO 6789-1 relativa às chaves de fendas dinamométricas manuais
Fácil de utilizar
- Design compacto com uma altura de cabeça de roquete de apenas 24 mm, ideal para trabalhar também em espaços apertados
- Não precisa de ser desapertada após a utilização, pelo que não é necessário repor o valor mais baixo da escala
- Cabo 2C ergonómico e antiderrapante para um trabalho confortável e uma transmissão de força ideal
- Fácil de utilizar graças à quadra de encaixe com furo de inserção para trocas rápidas de chaves de caixa
- Adequada para aperto para a esquerda e para a direita, para um aparafusamento preciso de rosca à esquerda e à direita
- Embalagem do produto robusta, resistente ao desgaste, à humidade e ao óleo, feita de 100% PCR (plástico reciclado pós-consumo)
- As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que devem ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas
- Recomendamos a realização de calibrações anuais através do serviço de reparação da Würth (Master Service) após 12 meses ou 5000 operações de aparafusamento. O intervalo começa com a primeira utilização da chave dinamométrica
Fichas Técnicas(X)
Vasta gama de aplicações possíveis para o aperto controlado e preciso de porcas e parafusos com um binário especificado.
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/2" |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 40-200 Nm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial) | 30-146 lbf.ft |
Número de voltas do valor de binário mín. ao máx. | 18 |
Design | Com 72 dentes - ângulo de rotação de 5 graus |
Escala principal de binário do valor da escala | 2 Nm |
Precisão de medição de binário | +/- 3 % |
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Sim |
ISO | 6789-1 |
Comprimento (L1) | 488 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 395 mm |
Comprimento da pega (L3) | 167 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 24 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 39 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 37 mm |
Largura da cabeça do roquete (D2) | 45 mm |