Chave dinamométrica de 1''
Chave dinamométrica mecânica 1
ROQUETE 1. 400 - 2100 NM 60802100
Art. 1952001306
EAN 4250158153240
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
Chave dinamométrica mecânica, intervalo de medição 400–2100 Nm
- Mostrador graduado em Nm e ft-Ib
- Bloqueio do binário selecionado graças a um botão de bloqueio no punho
- Aperto no sentido dos ponteiros do relógio
- Roquete de 1 polegada com um ângulo de retorno de 6°
- Sinal de libertação audível (clique) e sensível ao toque
- O punho de material duplo pode ser utilizado como extensão
- Precisão de +/- 4%
- Fornecida numa caixa metálica
EN ISO 6789:2017 Parte 1, Tipo II, Classe A
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1" |
Tipo de fenda | Quadrado |
Comprimento | 1940 mm |
Intervalo mín. de medição de binário | 400 Nm |
Intervalo máx. de medição de binário | 2100 Nm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 400-2100 Nm |
Peso unitário | 12000,000 g |