Chave dinamométrica de roquete com furo de inserção de 1/2 polegadas Premium
CHAVE DINAMOMETRICA DE 1/2. 60-300NM
Art. 0714730300
EAN 4062856259410
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Precisão de aperto com +/- 3% de tolerância em relação ao valor da escala definida
- Punho ergonómico de dois componentes para um trabalho seguro e sem esforço
- Escala dupla muito grande em Nm e lbf/ft. que garante uma melhor legibilidade
- A escala micrométrica adicional permite ajustar o binário com precisão utilizando a função de encaixe
- O mecanismo de ajuste rápido inovador permite regular o intervalo de medição de forma significativamente mais rápida girando o punho
- Não é necessário soltar a chave dinamométrica após a sua utilização, ou seja, esta não tem de ser reposta para o valor mais baixo da escala
- Fácil de bloquear e desbloquear através do mecanismo de puxar/empurrar
- Bloqueio com anel colorido claramente visível
- Percetibilidade acústica e tangível nítida do funcionamento do binário para operações de aparafusamento precisas
- Roquete com furo de inserção de elevada qualidade para uma longa vida útil
- Com certificado de calibração e número de série gravado a laser na chave dinamométrica
- Embalagem do produto sustentável, robusta, resistente à humidade e ao óleo, totalmente fabricada em PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e totalmente reciclável
- As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que devem ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas
- Recomendamos a realização de calibrações anuais através do serviço de reparação da Würth (Master Service) após 12 meses ou 5000 operações de aparafusamento. O intervalo começa com a primeira utilização da chave dinamométrica
Fichas Técnicas(X)
Ampla gama de possíveis aplicações para o aperto controlado de parafusos e porcas, por exemplo, para tarefas de reparação e manutenção em bicicletas e automóveis/veículos comerciais ou para o setor industrial e comercial ou de sistemas de fixação
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/2" |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 60-300 Nm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial) | 45-220 lbf.ft |
Número de voltas do valor de binário mín. ao máx. | 8 |
Design | Com 60 dentes - 6º de ângulo de rotação |
Escala principal de binário do valor da escala | 5 Nm |
Escala fina de binário do valor da escala | 1 Nm |
Precisão de medição de binário | +/- 3 % |
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Sim |
ISO | 6789-2 |
Comprimento (L1) | 606 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 499 mm |
Comprimento da pega (L3) | 205 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 24 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 39 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 36 mm |
Largura da cabeça do roquete (D2) | 50 mm |