Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave dinamométrica de roquete com furo de inserção de 1/2 polegadas Premium

CHAVE DINAMOMETRICA PREMIUM 1/2. 20-200N

Art. 0714730101

EAN 4062856946303

Entre na sua conta para ver preços
Chave dinamométrica de roquete com furo de inserção de 1/2 polegadas Premium

Art. 0714730101
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
Chave dinamométrica com quadra de encaixe com furo de inserção de 1/2 polegadas e cabeça de roquete de elevada qualidade
  • Precisão de aperto com +/- 3% de tolerância em relação ao valor da escala definida

  • Punho ergonómico de dois componentes para um trabalho seguro e sem esforço

  • Escala dupla muito grande em Nm e lbf/ft. que garante uma melhor legibilidade

  • A escala micrométrica adicional permite ajustar o binário com precisão utilizando a função de encaixe

  • O mecanismo de ajuste rápido inovador permite regular o intervalo de medição de forma significativamente mais rápida girando o punho

  • Não é necessário soltar a chave dinamométrica após a sua utilização, ou seja, esta não tem de ser reposta para o valor mais baixo da escala

  • Fácil de bloquear e desbloquear através do mecanismo de puxar/empurrar

  • Bloqueio com anel colorido claramente visível

  • Percetibilidade acústica e tangível nítida do funcionamento do binário para operações de aparafusamento precisas

  • Roquete com furo de inserção de elevada qualidade para uma longa vida útil

  • Com certificado de calibração e número de série gravado a laser na chave dinamométrica

  • Embalagem do produto sustentável, robusta, resistente à humidade e ao óleo, totalmente fabricada em PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e totalmente reciclável
Aviso
  • As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que devem ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas

  • Recomendamos a realização de calibrações anuais através do serviço de reparação da Würth (Master Service) após 12 meses ou 5000 operações de aparafusamento. O intervalo começa com a primeira utilização da chave dinamométrica
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ampla gama de possíveis aplicações para o aperto controlado de parafusos e porcas, por exemplo, para tarefas de reparação e manutenção em bicicletas e automóveis/veículos comerciais ou para o setor industrial e comercial ou de sistemas de fixação

Tamanho da ponta

1/2"

Intervalo mín./máx. de medição de binário

20-100 Nm

Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial)

15-73 lbf.ft

Número de voltas do valor de binário mín. ao máx.

8

Design

Com 72 dentes - ângulo de rotação de 5 graus

Escala principal de binário do valor da escala

5 Nm

Escala fina de binário do valor da escala

0,5 Nm

Precisão de medição de binário

+/- 3 %

Adequado para aperto para a direita

Sim

Adequado para aperto para a esquerda

Sim

ISO

6789-2

Comprimento (L1)

422 mm

Comprimento da alavanca (L2)

318 mm

Comprimento da pega (L3)

205

Altura da cabeça de roquete (B1)

24 mm

Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2)

39 mm

Diâmetro da pega (D1)

36 mm

Largura da cabeça do roquete (D2)

45 mm