Chave dinamométrica mecânica
Chave dinamométrica, 3/4"
ROQUETE 3/4. 160 - 800 NM 60804342
Art.
1952001305
EAN 4250158135406
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
Chave dinamométrica de 3/4" muito longa com reversibilidade para apertar à direita e esquerda.
- Ajuste fácil e preciso através de rotação do punho, aço robusto
- Perceção acústica e táctil do binário evita o aperto excessivo dos parafusos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 3/4" |
Tipo de fenda | Quadrado |
Comprimento | 1010 mm |
Intervalo mín. de medição de binário | 160 Nm |
Intervalo máx. de medição de binário | 800 Nm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 160-800 Nm |
Peso unitário | 4600 g |