Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave em T com ponta lateral, cab. esférica

Chave de fenda sextavada com cabeça esférica em T
CHAVE SEXT. EM T 12,0X200MM
ZEBRA

Art. 061313112
EAN 4038898781158

Entre na sua conta para ver preços
Chave em T com ponta lateral, cab. esférica

Art. 061313112
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
Saída lateral
  • Lâmina: Lâmina sextavada com saída lateral, cromado fosco

  • Ponta: Tamanho semelhante à norma DIN 911

  • Cabeça esférica para aparafusamento em ângulos até 25°

  • Black Point

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Surface

Cromado

Tamanho da ponta

12 mm

Length (L1)

239 mm

Comprimento da ponta lateral da chave de parafusos (B2)

22 mm

Largura da pega (T)

39 mm

Comprimento da lâmina (L2)

200 mm

Comprimento da lâmina em polegadas (A)

8 in

Largura da pega x comprimento x comprimento da ponta lateral (BxCxD)

39 x 117 x 22 mm