Chave em T com ponta lateral, cab. esférica
Chave de fenda sextavada com cabeça esférica em T
CHAVE SEXT. EM T 8,0X150MM
ZEBRA
Art.
061313008
EAN 4038898779872
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
Saída lateral
- Lâmina: Lâmina sextavada com saída lateral, cromado fosco
- Ponta: Tamanho semelhante à norma DIN 911
- Cabeça esférica para aparafusamento em ângulos até 25°
- Black Point
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Superfície | Cromado |
Tamanho da ponta | 8 mm |
Comprimento (L1) | 185 mm |
Comprimento da ponta lateral da chave de parafusos (B2) | 17 mm |
Largura da pega (T) | 35 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 150 mm |
Comprimento da lâmina em polegadas (A) | 6 in |
Largura da pega x comprimento x comprimento da ponta lateral (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |