Chave em T de 1/4"
Chave em T de 1/4''
RABO DE FORCA 1/4.
Art.
0713110201
EAN 4024835397742
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
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Cabo deslizante: bloqueio esférico
- Modelo: cromado, polido
- Aplicação: Em T ou L
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Superfície | Cromado |
Material | Aço |
Comprimento (L1) | 115 mm |
Altura da cabeça (B1) | 15,5 mm |
Largura da cabeça (A) | 14 mm |
Diâmetro da pega (D) | 6 mm |