Chave espiral dupla
CHAVE ESPIRAL COMBI 19 MM
Art. 071413 619
EAN 4045989383849
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
Com um perfil especial em espiral que permite desbloquear e desaparafusar as porcas de roda e peças fundidas
- Chave espiral dupla: perfil com 6 espirais num dos lados e 12 espirais no outro para uma melhor adaptação à porca danificada.
- Também pode ser usada para desaparafusar porcas de roda antirroubo com um perfil redondo
Aviso
Comprimento 100 mm: comprimento total com extensão instalada
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Largura entre faces | 19 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!