Chave extensível
Chave extensível
ALICATE EXTENSIVO (SW6-46MM) 260MM
Art. 071502 50
EAN 4011231725057
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Punho revestido a plástico
Mordentes: paralelos, lisos e cromados
Sem danos na peça de trabalho graças ao aperto sem margens
Ajuste com botão de pressão
Ajustável diretamente na peça de trabalho
Junta: articulação encaixada
Transferência de força: 10x
Força de aperto elevada
O curso entre as superfícies de aperto permite um aperto e desaperto rápido das ligações aparafusadas utilizando o princípio de roquete
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Adequado para segurar, fixar, pressionar e dobrar as peças de trabalho. Também é adequado para instalação sem danos de acessórios de fixação revestidos.
![]() | |
Intervalo de aperto máx. | 52 mm |
Intervalo de aperto máx. em polegadas | 1-3/4 in |
Comprimento (L) | 260 mm |
Largura da garra de fixação (B) | 18,5 mm |
Espessura das garras (C) | 8 mm |
Material do punho | Plástico |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |