Chave lambda 1/2"
Chave lambda 1/2", curta
CHAVE 1/2 CURTA P/ SONDA LAMBDA
Art.
071451 61
EAN 4011231717151
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
Curta
- Aço especial endurecido para cargas especialmente elevadas
- Encaixe com ranhura para acomodar sensores em cabos não removíveis, eliminando assim potenciais danos.
- Poupa tempo e dinheiro na oficina
- Para todos os sensores lambda
- Ranhurado
- Para todos os sensores curtos que possam ser aquecidos e não aquecidos com cabos não removíveis (p. ex., Ford, Opel, Nissan)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura entre faces (SW) | 22 mm |
Comprimento (L) | 70 mm |
Diâmetro exterior (d) | 33 mm |
Material | Aço |