Chave de luneta dupla 4 em 1 com roquete métrico Com encaixe POWERDRIV®
Chave de luneta dupla com roquete 4 em 1
CHAVE LUNETA DUPLA C/ROQUETE 70 ANOS
ZEBRA
Art.
0714257017
EAN 4052703857616
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
Ferramenta ZEBRA® reta e de qualidade profissional
Prática chave de roquete multifunções
- Os tamanhos mais comuns podem ser abrangidos apenas por dois roquetes
- Com o adaptador de 1/4", o roquete de 10 mm é transformada numa roquete de bits
- A alavanca de inversão pode ser utilizada para alternar entre a rotação à direita e à esquerda, permitindo o funcionamento com uma só mão
- A cabeça delgada do roquete permite a utilização em locais de difícil acesso
- A funcionalidade versátil reduz os custos de substituição e armazenamento
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies são cromadas e polidas para um acabamento brilhante
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 10 x 19 mm |
Tipo de ponta | Cabeça 12 faces |
Superfície | Cromado |
Comprimento (L) | 200 mm |
Espessura do anel (a1) | 9 mm |
Espessura do anel 2 (a2) | 11,2 mm |
Altura da cabeça de roquete (b1) | 20,2 mm |
Altura da cabeça de roquete 2 (b2) | 21,9 mm |
Diâmetro externo do anel (d1) | 31,5 mm |
Diâmetro externo do anel 2 (d2) | 33,5 mm |