Chave de luneta dupla 4 em 1 com roquete métrico Com encaixe POWERDRIV®
Chave de luneta dupla com roquete 4 em 1
CHAVE LUNETA DUPLA ROQUETE 16X17/18X19MM
Art. 0714257019
EAN 4047376200265
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ferramenta ZEBRA® reta e de qualidade profissional
Prática chave de roquete multifunções
- Os tamanhos mais comuns podem ser abrangidos apenas por dois roquetes
- Com o adaptador de 1/4", o roquete de 10 mm é transformada numa roquete de bits
- A alavanca de inversão pode ser utilizada para alternar entre a rotação à direita e à esquerda, permitindo o funcionamento com uma só mão
- A cabeça delgada do roquete permite a utilização em locais de difícil acesso
- A funcionalidade versátil reduz os custos de substituição e armazenamento
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies são cromadas e polidas para um acabamento brilhante
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura entre faces | 16 x 17 mm, 18 x 19 mm |
Tipo de ponta | Cabeça 12 faces |
Superfície | Cromado |
Comprimento (L) | 230 mm |
Espessura do anel (a1) | 10,3 mm |
Espessura do anel 2 (a2) | 11 mm |
Altura da cabeça de roquete (b1) | 18 mm |
Altura da cabeça de roquete 2 (b2) | 20 mm |
Diâmetro externo do anel (d1) | 33 mm |
Diâmetro externo do anel 2 (d2) | 35 mm |
Material | A-CR-V |