Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave luneta dupla grande inclinação

Chave de luneta dupla de grande inclinação
CHAVE LUNETA CURVA 12.13MM
ZEBRA

Art. 0713305123
EAN 4024835153546

Entre na sua conta para ver preços
Chave luneta dupla grande inclinação

Art. 0713305123
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
Métrico, DIN 838/ISO 3318
  • Luneta: POWERDRIV bi-hex

  • Material: Aço cromo-vanádio

  • Superfície: Lunetas polidas, cromadas

  • Geometria: Lunetas com inclinação de 18°

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura entre faces

12 x 13 mm

Comprimento (L)

217 mm

Espessura do anel (a1)

8,4 mm

Espessura do anel 2 (a2)

9,5 mm

Diâmetro externo do anel (d1)

19 mm

Diâmetro externo do anel 2 (d2)

20,7 mm

Altura (h1)

25 mm

Material

A-CR-V

Superfície

Cromado