Chave luneta dupla grande inclinação
Chave de luneta dupla de grande inclinação
CHAVE LUNETA CURVA 16.17MM
ZEBRA
Art.
0713305167
EAN 4024835153577
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
Métrico, DIN 838/ISO 3318
- Luneta: POWERDRIV bi-hex
- Material: Aço cromo-vanádio
- Superfície: Lunetas polidas, cromadas
- Geometria: Lunetas com inclinação de 18°
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 16 x 17 mm |
Comprimento (L) | 247 mm |
Espessura do anel (a1) | 10,8 mm |
Espessura do anel 2 (a2) | 11,3 mm |
Diâmetro externo do anel (d1) | 25,4 mm |
Diâmetro externo do anel 2 (d2) | 26,2 mm |
Altura (h1) | 28 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |