Chave luneta dupla grande inclinação
Chave de luneta dupla de grande inclinação
CHAVE LUNETA CURVA 21.23MM
ZEBRA
Art.
0713305213
EAN 4024835153621
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
Métrico, DIN 838/ISO 3318
- Luneta: POWERDRIV bi-hex
- Material: Aço cromo-vanádio
- Superfície: Lunetas polidas, cromadas
- Geometria: Lunetas com inclinação de 18°
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 21 x 23 mm |
Comprimento (L) | 312 mm |
Espessura do anel (a1) | 12,3 mm |
Espessura do anel 2 (a2) | 12,8 mm |
Diâmetro externo do anel (d1) | 32,1 mm |
Diâmetro externo do anel 2 (d2) | 35,5 mm |
Altura (h1) | 31 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |