Chave luneta dupla grande inclinação
Chave de luneta dupla de grande inclinação
CHAVE LUNETA CURVA 30X32MM
ZEBRA
Art.
0713305302
EAN 4024835153683
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
Métrico, DIN 838/ISO 3318
- Luneta: POWERDRIV bi-hex
- Material: Aço cromo-vanádio
- Superfície: Lunetas polidas, cromadas
- Geometria: Lunetas com inclinação de 18°
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 30 x 32 mm |
Comprimento (L) | 359 mm |
Espessura do anel (a1) | 14,8 mm |
Espessura do anel 2 (a2) | 15,8 mm |
Diâmetro externo do anel (d1) | 45 mm |
Diâmetro externo do anel 2 (d2) | 48,2 mm |
Altura (h1) | 39 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |