Chave luneta especial para filtro de óleo, SW27 para Ford, PSA e Jaguar
Chave luneta para filtro de óleo de Ford, PSA, Jaguar
CHAVE FITROS OLEO FORD PSA JAGUAR
Art.
1952003190
EAN 4058794287004
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
Chave com um formato especial para encaixes de difícil alcance na tampa do filtro de óleo.
- Utilize a chave de ½" para apertar a tampa até 25 Nm, em conformidade com a especificação do fabricante
Aviso
Utilize conforme OEM 303-1579/aproximadamente, 250 mm de comprimento
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (a partir de 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (a partir de 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen/Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (a partir de 2009), 2.2 HDI (DW12C) (a partir de 2010), C4 - C5 - C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (a partir de 2012)
Peso unitário | 511 g |