Chave para filtro de gasóleo da Ford Transit 2.2 TDCi
Chave para tampa da caixa do filtro de óleo, 1/2"
CHAVE FILTROS PLÁSTICOS-FORD TRANSIT 2.2
Art.
1952006790
EAN 4056807557410
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
Chave especial para desapertar a tampa de plástico da caixa de proteção do filtro de combustível.
- Garante um desaperto sem danos e um aperto controlado
- O encaixe de 1/2" permite a utilização de uma extensão/junta e/ou um roquete, o que significa que não é necessário efetuar o desaperto diretamente na reduzida área junto ao filtro.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ford Transit a partir do modelo do ano 2006, 2.2 L Duratorq
Peso unitário | 47 g |