Chave para filtro de óleo 3/8" para Renault 16 V
Chave para filtro de óleo 10 faces 3/8", largura 73 mm
CHAVE FILTROS ÓLEO 3/8“
Art. 1952003175
EAN 4058794286946
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
Adequado para cartuchos de películas para filtro de óleo e tampas de plástico.
- O design em metal robusto também liberta filtros de óleo encravados
- Formato ultrafino para utilização em espaços apertados
- Chave quadrada de 3/8" para que possa apertar até às especificações do fabricante
- Grande seleção para uma vasta gama de modelos e tipos
- Mais tamanhos disponíveis a pedido
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura máx. de fixação | 73 mm |
Accionador | 3/8" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Peso unitário | 205,000 g |
Adequado para fabricante de veículo | Renault |