Chave saca rótulas axiais
Chave saca rótulas axiais
SACA ROTULAS AXIAIS 42-46MM
Art. 1952001428
EAN 4056807684901
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
Para uma desmontagem e montagem seguras e sem danos de quase todos as rótulas axiais graças às peças das garras de bloqueio automático.
- Para rótulas axiais com um diâmetro de 42–46 mm
 - Pode ser utilizada em espaços confinados
 - Pode ser utilizada com uma chave dinamométrica em conformidade com as especificações do fabricante
 
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequada para todas os veículos de passageiros e carrinhas Mercedes, bem como VW Crafter.
Intervalo de aperto mín.  | 42 mm  | 
Intervalo de aperto máx.  | 46 mm  | 
Largura entre faces  | 30 mm  | 
Peso unitário  | 2100,000 g  | 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!