Chave sextavada
Chave sextavada para alternador
CHAVE ALTERNADOR SEXTAVADA 22MM
Art.
071557 807
EAN 4065746309363
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequada para montagem e desmontagem de alternadores
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 22 mm |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 30 mm |
Material | Aço para ferramentas |