Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave sextavada com punho em T de 2 componentes

CHAVE CAIXA EM T 10

Art. 061311110

EAN 4065746615068

Entre na sua conta para ver preços
Chave sextavada com punho em T de 2 componentes

Art. 061311110
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
Com um punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita

Ótima ergonomia


  • A forma côncava do punho em T permite um trabalho confortável

  • A adaptação perfeita à mão reduz a fadiga ao trabalhar

  • Assegura que consegue continuar a trabalhar durante períodos mais longos


Encontre rapidamente o tamanho correto da fenda


  • Os símbolos grandes facilitam a procura do tamanho de fenda pretendido


Velocidade e precisão


  • A zona de viragem rápida com ranhuras e gola leve resultam num aumento da velocidade de trabalho

  • Também impedem que os dedos deslizem


Sempre pronta quando é preciso


  • O furo trespassante permite armazenar o punho em T num gancho de parede


Maior resistência à corrosão


  • A lâmina de chave de caixa cromada mate aumenta a resistência à corrosão


Versátil


  • A chave de caixa com furo interior é extremamente versátil e particularmente adequada para hastes roscadas salientes
Área de aplicação
① Punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita
② Forma côncava para uma ótima ergonomia
③ Símbolos de grande dimensão para encontrar rapidamente o tamanho pretendido de fenda
④ Furo trespassante para armazenamento num gancho de parede
⑤ Zona de viragem rápida com ranhuras e uma gola leve para aumentar a velocidade de trabalho e evitar que os dedos deslizem
⑥ Lâmina de chave de caixa cromada mate para maior resistência à corrosão
⑦ Chave de caixa com furo interior para hastes roscadas salientes
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para apertar parafusos e porcas, por exemplo, para trabalhos de reparação e manutenção em aplicações de bicicletas e veículos automóveis, construção de motores e/ou indústria e comércio

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Superfície

Cromado

Largura entre faces

10 mm

Diâmetro externo da chave de caixa

14 mm

Comprimento (L1)

160 mm

Comprimento da lâmina (L2)

90 mm

Largura (B)

93 mm

Largura da pega (T)

23,5 mm