Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave sextavada com punho em T de 2 componentes

CHAVE CAIXA EM T 7

Art. 06131117

EAN 4065746614900

Entre na sua conta para ver preços
Chave sextavada com punho em T de 2 componentes

Art. 06131117
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
Com um punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita

Ótima ergonomia


  • A forma côncava do punho em T permite um trabalho confortável

  • A adaptação perfeita à mão reduz a fadiga ao trabalhar

  • Assegura que consegue continuar a trabalhar durante períodos mais longos


Encontre rapidamente o tamanho correto da fenda


  • Os símbolos grandes facilitam a procura do tamanho de fenda pretendido


Velocidade e precisão


  • A zona de viragem rápida com ranhuras e gola leve resultam num aumento da velocidade de trabalho

  • Também impedem que os dedos deslizem


Sempre pronta quando é preciso


  • O furo trespassante permite armazenar o punho em T num gancho de parede


Maior resistência à corrosão


  • A lâmina de chave de caixa cromada mate aumenta a resistência à corrosão


Versátil


  • A chave de caixa com furo interior é extremamente versátil e particularmente adequada para hastes roscadas salientes
Área de aplicação
① Punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita
② Forma côncava para uma ótima ergonomia
③ Símbolos de grande dimensão para encontrar rapidamente o tamanho pretendido de fenda
④ Furo trespassante para armazenamento num gancho de parede
⑤ Zona de viragem rápida com ranhuras e uma gola leve para aumentar a velocidade de trabalho e evitar que os dedos deslizem
⑥ Lâmina de chave de caixa cromada mate para maior resistência à corrosão
⑦ Chave de caixa com furo interior para hastes roscadas salientes
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para apertar parafusos e porcas, por exemplo, para trabalhos de reparação e manutenção em aplicações de bicicletas e veículos automóveis, construção de motores e/ou indústria e comércio

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Superfície

Cromado

Largura entre faces

7 mm

Diâmetro externo da chave de caixa

10,5 mm

Comprimento (L1)

160 mm

Comprimento da lâmina (L2)

90 mm

Largura (B)

93 mm

Largura da pega (T)

23,5 mm