Chave universal 10 em 1
Chave para quadro elétrico 10 em 1
CHAVE UNIVERSAL INSTALADOR 10 EM 1
Art.
071516 30
EAN 4062856000272
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
Com mecanismo de rotação inovador
- Oito chaves diferentes
- Mecanismo de rotação de 2 vias
- Pode ser utilizada na versão com punho de pistola ou conectada em conjunto
Perfis
- Encaixe quadrado:5/6-7/8-9 mm/2 x 1/4 pol.
- Encaixe triangular:5-6/6-7/8-9 mm
- Chave sextavada: 1/4"
- Parafuso de orelhas: 3-5 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para todos os sistemas comuns de fecho em sistemas de engenharia elétrica e fornecimento de gás e água, tecnologia de ar condicionado e ventilação, indústria, comércio e muito mais.
Largura | 38 mm |
Comprimento | 130 mm |
Altura | 38 mm |