Chave universal de aperto rápido, tamanho 8–32 mm
Chave universal de aperto
CHAVE DE COROA DUPLA AJUSTAVEL 8-32MM
Art. 1952001510
EAN 4065233013124
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
Chave de aperto rápido de bloqueio automático para medidas de chave 8–32 mm
- Especialmente adequada para locais de difícil acesso graças ao alicate de bloqueio que aperta na direção da rotação
- Fixação suficiente mesmo em cabeças sextavadas muito arredondadas
- Especialmente resistente graças ao material CrV forjado de alta qualidade
- Cabeça de aperto pequena de 8–17 mm (5/16–11/16"), cabeça de aperto grande de 14–32 mm (9/16–1 1/4")
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Especialmente adequada para roscas esféricas em barras estabilizadoras, peças de ligação entre ligações roscadas de mangueiras, ligações roscadas em tubos de óleo e ar em locais estreitos, unidades de ar comprimido, etc.