Chaves de caixa de 1/4" Conjunto de 16 peças
Conjunto de chaves de caixa de 1/4", 16 peças
CONJUNTO CHAVES DE CAIXA 1/4. - 16 PECAS
Art. 096511 16
EAN 4024835668293
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
Caixa metálica prática para utilização na oficina e uso móvel, design robusto com roquete com proteção à prova de poeira, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Conjunto prático de 16 peças numa caixa de metal resistente
- Este conjunto compacto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e uso móvel
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Chaves de caixa adequadas para as ligações roscadas mais comuns
- O conjunto 1/4" inclui 12 chaves de caixa com medidas das chaves de 10 a 14 mm
Aperto potente e eficiente
- O prolongamento rígido pode ser utilizado para transferir força diretamente
Roquete reversível com proteção à prova de poeira para trabalhar em condições exigentes, galardoado com o Red Dot Design Award
- O roquete fino tem uma cabeça curva para maior liberdade de movimento
- O mecanismo com 72 dentes tem dois tipos de proteção contra a contaminação (grau de proteção IP 5X) e não necessita de manutenção graças à lubrificação permanente
- A quadra exterior é particularmente robusta e duradoura
- O roquete possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- O seletor mudança de direção, ergonomicamente otimizado, permite alternar facilmente entre a rotação para a esquerda e para a direita, permitindo também pressionar a cabeça do roquete durante o aperto sem uma mudança acidental da direção
- Utilização ainda mais potente com uma só mão
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 16 UNID |
Largura x altura x profundidade | 225 x 35 x 110 mm |
Incluído na encomenda:
1
x
Descrição:
1/4 pol.
Com seletor rotativo
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
4 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
5 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
6 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
7 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
8 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
9 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
10 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
11 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
12 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
13 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
14 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
5,5 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Tipo de ponta: Quadra exterior
Quantidade:
1
x
1
x
Base de espuma rígida p/conj. chave de caixa 1/4
FMINRT-(096511 16)
Descrição:
Comprimento x largura x altura: 220 x 108 x 33 mm
Clamping effect
Quantidade:
1
x
1
x
Caixa metálica tamanho 1
METBOX-220X110X35-SZ1
Descrição:
220 x 110 x 40 mm
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: