Chaves de caixa de 1/4" Conjunto de 32 peças
Conjunto de chaves de caixa de 1/4", 32 pçs.
CONJUNTO CHAVES CAIXA E BITS 1/4.
Art. 096501432
EAN 4050382118066



Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Conjunto completo de 32 peças numa caixa de metal resistente
- Este conjunto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e aplicações portáteis
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Chaves de caixa adequadas para as ligações roscadas mais comuns
- O conjunto 1/4" inclui 12 chaves de caixa com medidas das chaves de 10 a 14 mm
- As práticas chaves de caixa com bits integrados são adequadas para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavados (Allen) e TX
- Um punho de encaixe é um complemento prático ao conjunto
Aperto potente e eficiente
- As duas extensões rígidas podem ser utilizadas para transferir força diretamente
- A extensão flexível também torna possível o acesso a parafusos de difícil acesso
- O roquete possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- A alavanca de inversão pode ser utilizada para alternar entre a rotação à direita e à esquerda, permitindo o funcionamento com uma só mão
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 32 UNID |
Largura x altura x profundidade | 225 x 35 x 110 mm |
CHAVE PUNHO 2C ENCAIXE 1/4.

ANGLEXT-1/4IN-L25MM

ACRESCENTO FLEXÍVEL L150MM 1/4

SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX10

SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX27

SKTWRNCH-1/4ZO-INTX-TX40
CHAVE DE CAIXA SW4 1/4.
CHAVE DE CAIXA SW5 1/4.
CHAVE DE CAIXA SW 1,4

SKTWRNCH-1/4IN-5,5X1,0

SKTWRNCH-1/4IN-H1

SKTWRNCH-1/4IN-H2

SKTWRNCH-1/4IN-H3

FMINRT-(F.096501432)-215X105X30MM

METBOX-220X110X35-SZ1
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: