Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cilíndrico hidráulico de pistão oco, 17 toneladas universal

Cilíndrico hidráulico de pistão oco, curso de 43 mm
PISTÃO CILÍNDRICO HIDRÁULICO 17 TON

Art. 1952004090

EAN 4058794286588

Entre na sua conta para ver preços
Cilíndrico hidráulico de pistão oco, 17 toneladas universal

Art. 1952004090
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conector de rosca (10)

3/8 pol. x 18 mm

Pressão de funcionamento (20)

700 bar

Design (25)

Com acoplamento de rosca

Comprimento de curso

43 mm

Peso unitário

4100,000 g

Diâmetro

90 mm

Altura

155 mm

Peso máx. de carga (100)

17000 kg