Cilindro de pressão MS 5000
Cilindro de pressão MS5000
CILINDRO DE PRESSAO
Art. 0683530430
EAN 4045727461549
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
Design elegante com roseta especial
Pode ser alterada para direita/esquerda
- Aplicações versáteis
- Necessidade mínima de stock
Curso de fecho 13 mm
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para portas com espessura de 19 mm
![]() | |
Adequado para espessura de porta | 19 mm |
Design | Cilindro de pressão |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Sistema de fechadura Berlin | Não |
Diâmetro do cilindro | 18 mm |
Perfurações de 18 a 21 mm possíveis | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!