Cilindro hidráulico, 32 toneladas Universal
Cilindro hidráulico, 32 toneladas
CILINDRO HIDRÁULICO 32 TONELADAS
Art.
1952004100
EAN 4058794955750
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
Curso de 50 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca (10) | 3/8 pol. x 18 mm |
Pressão de funcionamento (20) | 700 bar |
Comprimento de curso | 50 mm |
Diâmetro da rosca da haste | 16 µm |
Peso unitário | 12116 g |
Diâmetro | 104 mm |
Altura | 260 mm |
Comprimento | 185 mm |
Peso máx. de carga (100) | 32 t |