Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cilindro hidráulico

CILINDRO HIDRÁULICO 12TON ROSCA 8MM

Art. 1952004015

EAN 4046777595376

Entre na sua conta para ver preços
Cilindro hidráulico

Art. 1952004015

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conector de rosca (10)

3/8 SAE

Pressão de funcionamento (20)

700 bar

Design (25)

Com acoplamento de rosca

Comprimento de curso

8 mm

Diâmetro da rosca da haste

21,5 mm

Peso unitário

2039,000 g

Diâmetro

80 mm

Altura

55 mm

Comprimento

200 mm

Peso máx. de carga (100)

12000 kg

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica