Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cilindro hidráulico

CILINDRO HIDRÁULICO DE 20 TON

Art. 1952004020

EAN 4046777595383

Entre na sua conta para ver preços
Cilindro hidráulico

Art. 1952004020

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conector de rosca (10)

3/8 pol.

Pressão de funcionamento (20)

700 bar

Comprimento de curso

8 mm

Peso unitário

3172,000 g

Diâmetro

100 mm

Altura

60 mm

Comprimento

200 mm

Peso máx. de carga (100)

20000 kg

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica