Cilindro hidráulico de pistão oco, alumínio
Cilindro hidráulico de alumínio
CILINDRO HIDRAULICO PISTÃO, ALUM. 17T
Art.
1952004120
EAN 4056807273549
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
7 peças. Versão particularmente leve em alumínio.
- Opcionalmente, pode ser utilizado como cilindro de tensão e pressão (na armação de pressão).
- Aplicação universal, por exemplo, em combinação com ferramenta/ferramentas de rolamentos ou cubos da roda para substituir rolamentos silenciosos e casquilhos, etc.
Material incluído:
- 1 cilindro de pistão oco de 17 toneladas
- 5 roscas postiças de montagem para fuso M10, 12, 14, 16, 18
- 1 alicate extensível de enroscar para roscas postiças
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca (10) | 3/8 pol. x 18 mm |
Pressão de funcionamento (20) | 700 bar |
Comprimento de curso | 43 mm |
Peso unitário | 2463 g |
Diâmetro | 90 mm |
Altura | 120 mm |
Peso máx. de carga (100) | 17 t |