Cilindro para porta de correr de vidro MS 5000 Para perfil de alumínio
Cilindro porta de correr de vidro MS 5000, perfil de alumínio
FECHADURA PARA PERFIL DE ALUMINIO
Art. 0683530444
EAN 4046778044316
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
- Pode ser utilizada para fechar para a direita/esquerda, para cima/baixo
- Opção de fecho forçado
- Cromado fosco
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para portas rotativas sobrepostas; adequada para vidro com espessura de 6 e 8 mm
![]() | |
Design | Para perfil de alumínio, Esquerda/direita, Gaveta |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Cromado |
Nível do brilho | Mate |
Haste rotativa de 6 a 8 mm possível | Não |
Sistema de combinado | Não |
Sistema de fechadura Berlin | Sim |
Perfurações de 18 a 21 mm possíveis | Não |