Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cimento cola CERAfix® 430C

Cimento cola CERAfix 430 C2 TE S1
CERAFIX 430C - CIMENTO COLA C2TES1

Art. 089035430

EAN 4099618651540

Entre na sua conta para ver preços
Cimento cola CERAfix® 430C

Art. 089035430
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
Cimento cola monocomponente de ligantes mistos, com aderência melhorada, tempo aberto alongado, deslizamento reduzido e alta deformabilidade – C2TES1 (NP EN 12004:2017). Adequado para interior e exterior em substratos absorventes e não absorventes.

Suportes


  • Base cimentícia como reboco, betão ou betonilha

  • Gesso e gesso cartonado

  • Base cerâmica ou pedra natural

  • O suporte deve ter mais de 28 dias de cura e estar limpo, seco, isento de poeiras e gorduras

  • A temperatura do suporte deve estar entre os 5 e os 30ºC e este não deve conter desníveis superiores a 5 mm, caso contrário deverá ser feita a sua prévia regularização

Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada: 3,5 a 6 kg/m2 consoante o tamanho das peças

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Colagem em interiores (realizar sempre colagem dupla) de cerâmica e pedra natural até 1200 x 600 mm sobre reboco, betão e membranas de impermeabilização cimentícias ou até 1200 x 900 mm sobre betonilhas e piso radiante ou até 600 x 600 mm sobre piso de garagem

  • Colagem em exteriores (realizar sempre colagem dupla) de cerâmica e pedra natural até 800 x 500 x 15 mm em fachadas inferiores a 6 m ou em pavimentos até 800 x 800 mm sobre betonilhas e membranas de impermeabilização cimentícias e lâmina cerâmica até 1000 x 1000 mm
Instruções

Preparação do suporte


O suporte deverá estar limpo, seco, livre de gorduras e consistente. Se a colagem se efetuar sobre suportes de grande absorção ou sob condições desfavoráveis de calor e vento, estes devem ser humedecidos antes da aplicação do cimento cola.



Preparação da argamassa


Mistura-se, preferencialmente com um misturador elétrico de baixa rotação, o CERAfix com água limpa (22 a 24% de água, ou seja, 5,5 a 6 litros de água por saco). Deixa-se repousar esta massa durante cerca de 2 minutos ao fim dos quais a pasta adquire uma consistência cremosa e homogénea, pronta a ser aplicada. Usar a mistura dentro de 30 minutos.



Colocação


Aplicar o cimento cola CERAfix na área a revestir, em proporções adequadas ao ritmo de trabalho e com recurso a uma talocha dentada. Sobre esta camada aplicar as peças a colar, ajustando-as com um maço de borracha de forma a esmagar o cordão de cimento cola, garantindo que a espessura do cimento cola entre o suporte e as peças não é inferior a 7 mm após o esmagamento do cordão. Em peças de maior dimensão ou sempre que se pretenda uma maior eficiência, proceder à colagem dupla (peça e suporte). Para fixações excecionais, recomenda-se o grampeamento das peças. Efetuar juntas entre as peças, protegendo o revestimento de dilatações e contrações.

Peso do conteúdo

25 kg

Base química

Cimento e aditivos minerais

Normas

EN 12004

Cor

Branco

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 30 °C

Tempo de processamento

3 h

Condições de aplicação

a 23°C e 50% de humidade relativa

Quantidade de aplicação no peso/na área/condições

5 kg/m² / dependendo da absorvência da superfície

É possível caminhar sobre após máx.

15 d

Injetável após

24 h

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar e condições meteorológicas