Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta com roquete Para perfil Airline

TENS-RTCH-VEH-RZA1000-W.ALU-RETAINER

Art. 096380 304

EAN 4047376902435

Entre na sua conta para ver preços
Cinta com roquete Para perfil Airline

Art. 096380 304
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
Olhal de fixação com retentor de alumínio para perfil airline
  • Para diversas tarefas de transporte

  • Fácil de utilizar

  • Fabricada a partir de poliéster de alta qualidade

  • Em conformidade com a EN 12195-2
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

RZA1000

Largura

25 mm

Comprimento

1000 mm

Carga de tração recomendada

300 daN

Força de tração LC permitida nas cintas

600 daN

Força manual aplicada com roquete

50 daN

Pré-carregamento

200 daN

Peso unitário

0,400 kg

Forma do gancho

Argola de fixação ZOA

Cor

Vermelho

Material

PES - Poliéster

Norma EN

12195-2

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Calha de fixação Airline de alumínio com flange

ANCRL-VEH-GH10

Para embutir no piso e para montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio com flange

ANCRL-VEH-GH11

Para embutir no piso e para montar na parede do veículo
x 1 Un.
Ponto de fixação em alumínio

ANCPLT-VEH-ALU-AZPL

Adequado para cintas de amarração com acessórios para automóveis
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio com flange

ANCRL-VEH-ZSA995-ALU

Para embutir no piso e para montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio com flange

ANCRL-VEH-ZSA1500-ALU

Para embutir no piso e para montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio com flange

ANCRL-VEH-ZSA2000-ALU

Para embutir no piso e para montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de perfil airline em alumínio, semicircular

ANCRL-VEH-ZSC995-ALU-HALFRD

Para aparafusar no painel do piso e montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de perfil airline em alumínio, semicircular

ANCRL-VEH-ZSC1495-ALU-HALFRD

Para aparafusar no painel do piso e montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de perfil airline em alumínio, semicircular

ANCRL-VEH-ZSC2000-ALU-HALFRD

Para aparafusar no painel do piso e montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio sem flange

ANCRL-VEH-ZSB995-FORCARFLOOR

Adequado para todos os tirantes, cintas de carga e olhais
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio sem flange

ANCRL-VEH-ZSB1500-FORCARFLOOR

Adequado para todos os tirantes, cintas de carga e olhais
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio sem flange

ANCRL-VEH-ZSB2000-FORCARFLOOR

Adequado para todos os tirantes, cintas de carga e olhais
x 1 Un.
Calha de tejadilho Airline em alumínio

TRS-ANCRL-VEH-ZST2010

Para fixação no tejadilho de barras de proteção em alumínio para transporte
x 1 Un.
Placa de fixação, alumínio

WLP01

Proporciona simultaneamente uma função de fixação de carga
x 1 Un.
Ponto de fixação Airline em alumínio

ANCPLT-VEH AZPL2 DOUBLE

Adequado para todos os tirantes, cintas de carga e olhais