Cinta de amarração com fecho
Cinta de amarração com fecho
CINTA APERTO-BCKL-VEH-KSG21
Art.
096380 259
EAN 4058794934694
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
Para tarefas simples de fixação de carga
- Testado até 300 daN
- Fabricado em poliéster
Aviso
Não adequado para garrafas de gás
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 25 mm |
Comprimento | 1200 mm |
Peso unitário | 0,055 kg |
Cor | Vermelho |
Material | PES - Poliéster |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!