Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta de amarração com roquete e gancho plano

TENS-RTCH-VEH-F.ZSS

Art. 096380 213

EAN 4038898119937

Entre na sua conta para ver preços
Cinta de amarração com roquete e gancho plano

Art. 096380 213
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
Para calha de fixação
  • Para diversas tarefas de transporte

  • Fácil de utilizar

  • Para olhal de fixação, olhal de fixação com retentor de alumínio e cavidade de fixação

  • Fabricado em poliéster de alta qualidade

  • Em conformidade com a EN 12195-2
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

RZS50

Largura

25 mm

Comprimento

5000 mm

Carga de tração recomendada

650 daN

Força de tração LC permitida nas cintas

1300 daN

Força manual aplicada com roquete

50 daN

Pré-carregamento

200 daN

Peso unitário

0,500 kg

Cor

Vermelho

Material

PES - Poliéster

Norma EN

12195-2

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Base de fixação

ANCWEL-VEH-F.CARFLOOR

Para fixação de carga adicional num veículo
x 1 Un.
Calha de fixação

ANCRL-VEH-ZSS997-STICKS

Para montar na parede do veículo ou no equipamento
x 1 Un.
Calha de fixação

ANCRL-VEH-ZSS1495-STICKS

Para montar na parede do veículo ou no equipamento
x 1 Un.
Calha de fixação

ANCRL-VEH-ZSS2000-STICKS

Para montar na parede do veículo ou no equipamento
x 1 Un.
Conjunto de olhal de fixação

AY-FRAPEYESET-ANCRL-VZS

Para fixar no painel do piso