Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta de amarração com roquete e mosquetão

Cinta com roquete com mosquetão
TENS-RTCH-VEH-CARABINER

Art. 096380 217

EAN 4038898062509

Entre na sua conta para ver preços
Cinta de amarração com roquete e mosquetão

Art. 096380 217
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
Para diversas tarefas de transporte
  • Fácil de utilizar

  • Para olhal de fixação, olhal de fixação com retentor de alumínio e cavidade de fixação

  • Fabricado em poliéster de alta qualidade

  • Em conformidade com a norma EN 12195-2
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

RZK50

Largura

25 mm

Comprimento

5000 mm

Carga de tração recomendada

650 daN

Força de tração LC permitida nas cintas

1300 daN

Força manual aplicada com roquete

50 daN

Pré-carregamento

200 daN

Peso unitário

0,829 kg

Forma do gancho

Mosquetão

Cor

Vermelho

Material

PES - Poliéster

Norma EN

12195-2

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Olhal de fixação

ANCRG-VEH-F.ZS-ALU

Ideal para fixar cintas de amarração ou equipamento como vassouras, baldes, ferramentas ou suportes para cabides.
x 1 Un.
Base de fixação

ANCWEL-VEH-F.CARFLOOR

Para fixação de carga adicional num veículo
x 1 Un.
Olhal de fixação

ANCRG-VEH-ZOA-W.ALU-RETAINER

Ideal para fixar cintas de amarração ou equipamento como vassouras, baldes, ferramentas ou suportes para cabides.
x 1 Un.
Conjunto de olhal de fixação

AY-FRAPEYESET-ANCRL-VZS

Para fixar no painel do piso