Cinta de carga com roquete standard
Cinta de carga, roq. standard com gancho aberto
CINTA CARGO 50MM 9M 4T G.ABERTO
CARGOLINE
Art.
071392 281
EAN 4050641425256
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Gancho aberto aprovado em termos de segurança pela TÜV
- Cintas de carga em poliéster
- Roquete de pressão
- Utilização possível a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
Aviso
A cor das cintas de carga pode desbotar. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Amarrar
- Bloqueio positivo
Largura (B) | 50 mm |
Comprimento (L) | 9 m |
Força de tração LC permitida nas cintas | 4000 daN |
Pré-carregamento | 400 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Material | PET - Politereftalato de etileno |
Forma do gancho | Gancho de garra |
Cor | Vermelho |