Cinta de amarração com roquete standard
Cinta amarração roquete standard e gancho duplo GS
CINTA FIXACAO P/ INTERIORES 35MM 5M 2T
CARGOLINE
Art.
071392 305
EAN 4050641544193
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Segurança com certificação GS, gancho duplo em J
- Roquete de pressão
- Sem eliminação ou desgaste prematuros devido à etiqueta interior
Aviso
A cor das cintas de carga pode desbotar. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.
Em conformidade com a EN 12195-2
Certificação GS
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Sistema de amarração
- Bloqueio positivo
Largura (B) | 35 mm |
Comprimento (L) | 5 m |
Força de tração LC permitida nas cintas | 2000 daN |
Pré-carregamento | 200 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Material | PES - Poliéster |
Forma do gancho | Gancho pontiagudo |
Cor | Vermelho |