Cinta com roquete Para transporte para automóveis
Cinta de roquete, gancho duplo, transporte automóvel
CINTA TRANSPORTE VEICULOS - W50-L3,2M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sistema de cinta de amarração fechada de duas peças em conformidade com a norma DIN EN 12195-2
Gancho duplo em J cónico
O gancho mantém-se muito flexível na placa de metal perfurada e a área à volta do orifício mantém a sua forma.
Isto significa que as cintas de amarração não podem ser danificadas devido à deformação do orifício.
Etiqueta azul, colocada no interior, na extremidade solta
Como a cinta de amarração não deve tocar no pneu, a nossa proteção para amarração radial tem 100 cm de comprimento
Boa distribuição das forças de pré-tensão ao longo de toda a cinta
Proteção para amarração radial com material PES na extremidade da cinta
Fixação mais rápida e segura da correia de transporte para automóveis.
Borracha estruturada na lateral do pneu. A cinta está colocada de forma totalmente plana ao longo da proteção no pneu
Em caso de amarração alternativa, amarração direta ou cintas de amarração com argolas, pode resultar num impacto negativo sobre os rolamentos das rodas e/ou das jantes.
Fichas Técnicas(X)
- A cinta LC de 1500 daN pode ser utilizada para fixar veículos com uma massa instantânea até 4000 kg
- A cinta LC de 2500 daN pode ser utilizada para até 20 000 kg
Design | Duas peças |
Largura (B) | 50 mm |
Comprimento (L) | 3,2 m |
Comprimento do controlo da correia | 100 cm |
Alongamento máx. da cinta de aperto | 4 % |
Força de tração admissível LC quando puxado diretamente | 2500 daN |
Pré-carregamento | 300 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Material | PES - Poliéster |
Forma do gancho | Gancho de ponta dupla e gancho rotativo |
Rótulo no interior | Não |
Cor | Vermelho |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |