Cinta de lixa de tecido CERALINE para lixadora de cinta para tubos
CINTA ABRASIVA CERALINE 15X650MM G. 120
Art. 0673709012
EAN 4056807889542
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Desbaste de material extremamente elevado e muito rápido com baixa geração de calor
Partículas de polimento de alto desempenho e camada superior de desbaste ativo
Elevada durabilidade e baixa pressão de contacto
Grão cerâmico de alto desempenho
- Trabalhe apenas com o equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.
- Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)
Fichas Técnicas(X)
Para aço inox; aço resistente a ferrugem, calor e ácidos (liga forte); aço e alumínio
Largura x comprimento | 15 mm x 650 mm |
Tipo de grão | 120 |
Material do abrasivo | Grão cerâmico |
Material de apoio | Tela de reforço |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!