Cinta de lixa de velo para polidora de superfícies curvas
Cinta de lixa de velo p/ polidora de superf curvas
CINTA ABRASIVA DE VELO D.40X675MM G.100
Art.
0673605010
EAN 4049557399058
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
For matting, polishing and smoothing pipes, pipe elbows and closed pipe structures
Lixa de velo reforçada com nylon reforçado com suporte de fibra
Grande resistência à rutura, acabamento uniforme, impermeável e pouco flexível
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Despolimento, polimento e alisamento
Materiais a processar:
Aço inox, aço, latão, cobre e alumínio
Largura x comprimento | 40 mm x 675 mm |
Design | Grosseiro |
Cor | Castanho |
Tipo de grão | 100 |