Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica

CINTA DE LIXA TRIZACT 35X650MM G.220

Art. 0673508022

EAN 4050382617392

Entre na sua conta para ver preços
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica

Art. 0673508022

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

For sanding, polishing (finish sanding) and removing rolling skin

Cinta de lixa Trizact®



Design: Óxido de alumínio



Revestimento cruzado semiflexível


Altamente adaptável: Superfície de qualidade uniforme nas peças de trabalho com relevo



Estrutura de grão uniforme numa estrutura piramidal tridimensional


Lixamento intenso, baixa profundidade de rugosidade, vida útil significativamente maior, acabamento extremamente fino.



Aditivos de lixamento


Temperatura de lixamento mais baixa: Polimento muito frio, sem descoloração do material

Aviso

Trizact®: Nome de marca da 3M

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Lixar, polir (lixamento de acabamento) e remover películas enroladas

Largura x comprimento

35 mm x 650 mm

Design

A100

Tipo de grão

220

Máquinas adequadas

Würth RBS 650

Material do abrasivo

Óxido de alumínio

Material de apoio

Base X semiflexível

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica