Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica
CINTA DE LIXA TRIZACT 35X650MM G.600
Art. 0673508060
EAN 4050382617446
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cinta de lixa Trizact®
Design: Óxido de alumínio
Revestimento cruzado semiflexível
Altamente adaptável: Superfície de qualidade uniforme nas peças de trabalho com relevo
Estrutura de grão uniforme numa estrutura piramidal tridimensional
Lixamento intenso, baixa profundidade de rugosidade, vida útil significativamente maior, acabamento extremamente fino.
Aditivos de lixamento
Temperatura de lixamento mais baixa: Polimento muito frio, sem descoloração do material
Trizact®: Nome de marca da 3M
Fichas Técnicas(X)
Lixar, polir (lixamento de acabamento) e remover películas enroladas
Largura x comprimento | 35 mm x 650 mm |
Design | A30 |
Tipo de grão | 600 |
Máquinas adequadas | Würth RBS 650 |
Material do abrasivo | Óxido de alumínio |
Material de apoio | Base X semiflexível |